Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Schnittstelle Victron Interface MK2-USB (nur für Phoenix C.)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Schnittstelle Victron Interface MK2-USB (nur für Phoenix C.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321033

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 73181900

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076019428

Sonepar Artikelnummer

121051086

Hersteller Artikelnummer

321033

Hersteller Typ

ASS030130010

Hersteller Artikel Nr.:

321033

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.060 kg

Mit dem Victron Interface MK2-USB können viele Phoenix Wechselrichter Typen mit einem Computer über den RS-485 Daten-Port Informationen austauschen. Um alle Parameter einzustellen und herauszulesen, müssen Sie lediglich den Data-Link wie abgebildet mit ihrem PC verbinden. Außerdem können sämtliche Victron Energy Produkte, die mit einem RS-485 Daten-Port wie z. B. dem VE.Net ausgestattet sind, in ein computergestütztes Überwachungs- und Steuerungs-System integriert werden. Damit sich die Phoenix Geräte über den PC oder das Notebook steuern lassen wird die kostenlose Victron Software „VE Configure“ benötigt, welche Sie in unserem Downloadbereich finden. Einige der Optionen die Ihnen das Interface MK2 USB ermöglicht: Bedarfsgerechte Programmierung vieler Parameter wie Ausgangsspannung, Frequenz, die oberen und unteren Spannungsgrenzen und vieles mehr. Lässt sich in ein computergestütztes Überwachungs- und Steuerungs-System integrieren. Alle Phoenix Compact Wandler können auch an VENet, das innovative Leistung U¨berwachungs-Netzwerk von Victron Energy, oder anderen rechnergestützten Regelungs- und Überwachungssystemen genutzt werden. Winfache Programmierung des integrierten Relais. Das Relais kann z.B. zur Erzeugung von Signalen bei speziellen Situationen oder aber auch zum Start eines Generators genutzt werden. Parallel- und Dreiphasenbetrieb mit anderen Phoenix Invertern möglich kompatible Victron Wechselrichter C12/1200, C12/1600, 12/3000, 12/5000, C24/1200, C24/1600, C24/2000, 24/3000, 24/5000, 48/3000, 48/5000, 48/8000, 48/10.000 zusätzlich benötigtes Zubehör zum starten 1x VE-Configure Software kostenlos in unserem Victron-Downloadbereich 1x RJ45 UTP-Kabel – in verschiedenen längen verfügbar