VICTRON ENERGY - Schnittstelle Victron VE.Can resistive tank sender adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392671
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85176100
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076021391
Sonepar Artikelnummer
121047623
Hersteller Artikelnummer
392671
Hersteller Typ
BPP900600100
Hersteller Artikel Nr.:
392671
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85176100
Gewicht:
0.500 kg
Der VE.Can Adapter für resistive Tank-Sender ermöglicht die Verbindung eines resistiven Tankstand-Senders mit einem Color Control GX. Er ist sowohl mit Tankstand-Sender nach europäischem Standard mit 0-180 Ohm als auch nach US-amerikanischem Standard mit 240-30 Ohm kompatibel und bis auf ±1 % genau. Er lässt sich ganz einfach für unterschiedliche resistive Sender konfigurieren wie z. B. für Treibstoff-, Frischwasser-, Abwasser-, Quellwasser-, Öl- und Schwarzwasser- (Jauche-) Tanks. Er unterstützt bis zu 16 Tanks von jedem Typ. Das Gerät ist ein einfacher Aufbau mit zwei kleinen Drehschaltern. Es erhält seinen Strom über das VE.Can-Netzwerk. Wenn Sie ein Skylla-i bzw. ein MPPT mit CAN BUS im System verwenden, wird der Strom für den CAN Bus von einem der beiden geliefert. Wenn der CAN BUS nicht durch ein Skylla-I oder ein MPPT mit Strom betrieben wird, benötigt man das neue VE.Can Stromkabel für die Stromversorgung.


