VICTRON ENERGY - Shunt Victron Lynx VE.Can (M10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393123
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 14.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076065487
Sonepar Artikelnummer
121209568
Hersteller Artikelnummer
393123
Hersteller Typ
LYN040102110
Hersteller Artikel Nr.:
393123
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
14.000 kg
1000A kontinuierlich Abmessung 180 x 80 x 190mm


