Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Shunt Victron Smartshunt 300A/50mV

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Shunt Victron Smartshunt 300A/50mV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393144

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 0.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076065708

Sonepar Artikelnummer

121209582

Hersteller Artikelnummer

393144

Hersteller Typ

SHU050130050

Hersteller Artikel Nr.:

393144

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

0.320 kg

6,5 - 70 VDC | 300A | bluetooth Abmessung 44 x 120 x 44mm