Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Shunt Victron SmartShunt 300A/50mV IP65

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Shunt Victron SmartShunt 300A/50mV IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393145

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85332900

  • Gewicht - 0.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076065791

Sonepar Artikelnummer

121209583

Hersteller Artikelnummer

393145

Hersteller Typ

SHU065130050

Hersteller Artikel Nr.:

393145

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85332900

Gewicht:

0.320 kg

Shunt Victron SmartShunt 300A/50mV IP65, Abmessung 44 x 120 x 38mm