Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Sicherung CNN 325A/80V for Lynx shunt

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Sicherung  CNN 325A/80V for Lynx shunt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392520

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.028 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076021940

Sonepar Artikelnummer

121028502

Hersteller Artikelnummer

392520

Hersteller Typ

CIP140325000

Hersteller Artikel Nr.:

392520

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.028 kg

Der Lynx VE.Can verfügt über einen Platz für eine Hauptsicherung. Dieser Platz ist für den Einbau einer CNN-Sicherung vorgesehen. Eine 325A/80 V-Sicherung ist über Victron Energy erhältlich (CIP140325000-Sicherung CNN 325A/80 V für Lynx-Shunt)