VICTRON ENERGY - Sicherung Victron ANL-fuse 300A/80V für 48V (5 er Pack)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393066
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076061779
Sonepar Artikelnummer
121162466
Hersteller Artikelnummer
393066
Hersteller Typ
CIP143300020
Hersteller Artikel Nr.:
393066
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.030 kg
Sicherung Victron ANL-fuse 300A/80V für 48V (5 er Pack), Abmessungen: 81 x 20 x 10 mm (LxBxH)


