VICTRON ENERGY - Sicherung Victron ANL-fuse 400A/80V (Packung mit 5 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393082
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076061786
Sonepar Artikelnummer
121209577
Hersteller Artikelnummer
393082
Hersteller Typ
CIP143400020
Hersteller Artikel Nr.:
393082
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.250 kg
Sicherung Victron ANL-fuse 400A/80V (Packung mit 5 Stück), Abmessung 82 x 22 x 11mm


