Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Sicherung Victron ANL-fuse 500A/80V (Fünferpack)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Sicherung Victron ANL-fuse 500A/80V (Fünferpack)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393252

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 0.028 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076061793

Sonepar Artikelnummer

121382619

Hersteller Artikelnummer

393252

Hersteller Typ

CIP143500020

Hersteller Artikel Nr.:

393252

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

0.028 kg

Fuse Victron ANL-fuse 500A/80V (package of 5 pcs), Abmessungen: 81 x 20 x 10 mm (LxBxH)