VICTRON ENERGY - Sicherung Victron Mega-fuse 100A/80V (Packung mit 5 Stück)CN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393132
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076061663
Sonepar Artikelnummer
121209572
Hersteller Artikelnummer
393132
Hersteller Typ
CIP138100020
Hersteller Artikel Nr.:
393132
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.250 kg
5 Stück/Pack Abmessung 9 x 67 x 19mm


