VICTRON ENERGY - Sicherung Victron Mega-fuse 150A/80V (Packung mit 5 Stück)CN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393083
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076061687
Sonepar Artikelnummer
121209573
Hersteller Artikelnummer
393083
Hersteller Typ
CIP138150020
Hersteller Artikel Nr.:
393083
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.250 kg
Sicherung Victron Mega-fuse 150A/80V (Packung mit 5 Stück)


