VICTRON ENERGY - Sicherung Victron Mega-fuse 500A/80V (Packung mit 5 Stück)CN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393134
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076061762
Sonepar Artikelnummer
121209576
Hersteller Artikelnummer
393134
Hersteller Typ
CIP138500020
Hersteller Artikel Nr.:
393134
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.250 kg
Sicherungseinsatz Victron Mega-fuse 500A/80V ( Packung mit 5 Stück ), Abmessung 9 x 67 x 19mm


