VICTRON ENERGY - Sicherung Victron Mega-fuse 60A/80V (Packung mit 5 Stück)CN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393131
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076061649
Sonepar Artikelnummer
121209570
Hersteller Artikelnummer
393131
Hersteller Typ
CIP138060020
Hersteller Artikel Nr.:
393131
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.250 kg
5 Stück/Pack Abmessung 9 x 67 x 19mm


