VICTRON ENERGY - Sicherung Victron Mega-fuse 80A/80V (Packung mit 5 Stück)CN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393129
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076061656
Sonepar Artikelnummer
121209571
Hersteller Artikelnummer
393129
Hersteller Typ
CIP138080020
Hersteller Artikel Nr.:
393129
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.250 kg
5 Stück/Pack Abmessung 9 x 67 x 19mm


