Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Sicherungseinsatz Victron Mega-fuse 125A/80V (5 STK)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Sicherungseinsatz Victron Mega-fuse 125A/80V (5 STK)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393081

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076061670

Sonepar Artikelnummer

121201690

Hersteller Artikelnummer

393081

Hersteller Typ

CIP138125020

Hersteller Artikel Nr.:

393081

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.100 kg

Sicherungseinsatz Victron Mega-fuse 125A/80V (Packung mit 5 Stück), Abmessungen: 67 x 19 x 9 mm (LxBxH)