VICTRON ENERGY - Sicherungseinsatz Victron Mega-fuse 200A/80V (5 Stück/Pack)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393174
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076061700
Sonepar Artikelnummer
121244026
Hersteller Artikelnummer
393174
Hersteller Typ
CIP138200020
Hersteller Artikel Nr.:
393174
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.040 kg
Sicherungseinsatz Victron Mega-fuse 200A/80V ( Packung mit 5 Stück ), Abmessungen: 9 x 19 x 67 mm


