VICTRON ENERGY - Sicherungseinsatz Victron Mega-fuse 225A/80V (5 Stück/Pack)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393218
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076061717
Sonepar Artikelnummer
121244027
Hersteller Artikelnummer
393218
Hersteller Typ
CIP138225020
Hersteller Artikel Nr.:
393218
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.040 kg
Sicherungseinsatz Victron Mega-fuse 225A/80V (Packung mit 5 Stück), Abmessungen: 9 x 19 x 67 mm


