VICTRON ENERGY - Sicherungseinsatz Victron Mega-fuse 250A/80V (5 Stück/Pack)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393232
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076061724
Sonepar Artikelnummer
121244028
Hersteller Artikelnummer
393232
Hersteller Typ
CIP138250020
Hersteller Artikel Nr.:
393232
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.040 kg
Sicherungseinsatz Victron Mega-fuse 250A/80V (Packung mit 5 Stück), Abmessungen: 9 x 19 x 67 mm


