VICTRON ENERGY - Sicherungseinsatz Victron Midi-fuse 100A/32V (5 Stk/Packung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392058
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076036500
Sonepar Artikelnummer
121028483
Hersteller Artikelnummer
392058
Hersteller Typ
CIP132100010
Hersteller Artikel Nr.:
392058
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.050 kg
Sicherungseinsatz Victron Midi-fuse 100A/32V (5 Stk/Packung), VICTRON ENERGY


