VICTRON ENERGY - Sicherungseinsatz Victron MIDI-fuse 100A/58V-M6 (5 Stück/PAK)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393217
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076061595
Sonepar Artikelnummer
121244032
Hersteller Artikelnummer
393217
Hersteller Typ
CIP134100020
Hersteller Artikel Nr.:
393217
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.020 kg
Sicherungseinsatz Victron MIDI-fuse 100A/58VM6 (Packung mit 5 Stück), Abmessungen: 8 x 12 x 42 mm


