VICTRON ENERGY - Sicherungseinsatz Victron MIDI-fuse 30A/58V-M6 (5 Stück/PAK)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393214
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076061533
Sonepar Artikelnummer
121244029
Hersteller Artikelnummer
393214
Hersteller Typ
CIP134030020
Hersteller Artikel Nr.:
393214
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.020 kg
Sicherungseinsatz Victron MIDI-fuse 30A / 58V-M6 ( Pack mit 5 Stück ), Abmessungen: 8 x 12 x 42 mm


