VICTRON ENERGY - Sicherungseinsatz Victron MIDI-fuse 50A/58V M6 (5 Stück/PAK)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393422
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076061557
Sonepar Artikelnummer
121396778
Hersteller Artikelnummer
393422
Hersteller Typ
CIP134050020
Hersteller Artikel Nr.:
393422
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.010 kg
Midi-Streifensicherung von Victron für 58V Systeme. 50A / 58V-M6 ( Packung mit 5 Stück ), Abmessungen: 8 x 12 x 42 mm


