VICTRON ENERGY - Sicherungseinsatz Victron MIDI-fuse 80A /58V (5 Stk/Packung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393194
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076061588
Sonepar Artikelnummer
121230838
Hersteller Artikelnummer
393194
Hersteller Typ
CIP134080020
Hersteller Artikel Nr.:
393194
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.010 kg
Sicherungseinsatz MIDI-fuse 80A/58V-M6 für 48V Produkte (5 Stück / Packung)


