Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Sicherungshalter Victron 6-fach für Mega fuse (250A)

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Sicherungshalter Victron 6-fach für Mega fuse (250A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392016

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076051350

Sonepar Artikelnummer

121028494

Hersteller Artikelnummer

392016

Hersteller Typ

CIP050060000

Hersteller Artikel Nr.:

392016

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.450 kg

Sicherungshalter Victron 6-fach für Mega fuse mit busbar (250A)