VICTRON ENERGY - Solar Laderegler MPPT Victron SmartSolar RS450/200-MC4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322244
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 13.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076062752
Sonepar Artikelnummer
121391353
Hersteller Artikelnummer
322244
Hersteller Typ
SCC145120512
Hersteller Artikel Nr.:
322244
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
13.700 kg
Batteriespannung 48V, Nennladestrom 200A, Maximale DC-PV-Spannung 450V, Abmessungen: 487 x 434 x 146 mm (LxBxH)


