Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Solar Module Victron 305W-20V Mono series 4b

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Solar Module Victron 305W-20V Mono series 4b

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310489

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 19.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076057772

Sonepar Artikelnummer

121200138

Hersteller Artikelnummer

310489

Hersteller Typ

SPM043052002

Hersteller Artikel Nr.:

310489

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

19.000 kg

305W, 20 VDC, silber, 60 Zellen, mono, Alu-Rahmen, Kabel 900mm MC4, 1658 x 1002 x 35mm