Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Solar Module Victron 360W-24V Mono series 4b

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Solar Module Victron 360W-24V Mono series 4b

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPM043602402

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414900

  • Gewicht - 23.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076057789

Sonepar Artikelnummer

121200140

Hersteller Artikelnummer

SPM043602402

Hersteller Typ

SPM043602402

Hersteller Artikel Nr.:

SPM043602402

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414900

Gewicht:

23.000 kg

360 W, 24 VDC, silber, 72 Zellen, mono, Alu-Rahmen, Kabel 900mm MC4, 1980 x 1002 x 40mm