Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Solar Module Victron 40W 12V Mono series 4a

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Solar Module Victron 40W 12V Mono series 4a

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310486

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 3.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076047407

Sonepar Artikelnummer

121200141

Hersteller Artikelnummer

310486

Hersteller Typ

SPM040401200

Hersteller Artikel Nr.:

310486

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

3.100 kg

40 W, 12 VDC, silber, 36 Zellen, mono, Alu-Rahmen, ohne Kabel, 425 x 668 x 25mm