Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Solar Module Victron 55W 12V Mono series 4a

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Solar Module Victron 55W 12V Mono series 4a

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 310473

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85414300

  • Gewicht - 4.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076040330

Sonepar Artikelnummer

121200142

Hersteller Artikelnummer

310473

Hersteller Typ

SPM040551200

Hersteller Artikel Nr.:

310473

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85414300

Gewicht:

4.000 kg

55 W, 12 VDC, silber, 36 Zellen, mono, Alu-Rahmen, ohne Kabel, 545 x 668 x 25mm