VICTRON ENERGY - Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 100/15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321475
Max. Laststrom - 15 A
MPP-Tracking - Ja
Max. Ladestrom bei 40 °C - 15 A
Tiefentladeschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025337
Sonepar Artikelnummer
120348875
Hersteller Artikelnummer
321475
Hersteller Typ
SCC010015200R
Hersteller Artikel Nr.:
321475
Max. Laststrom:
15 A
MPP-Tracking:
Ja
Max. Ladestrom bei 40 °C:
15 A
Tiefentladeschutz:
Ja
Display:
ohne
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
100 mm
Breite:
113 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.650 kg


