VICTRON ENERGY - Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 100/30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321385
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8719076025542
Sonepar Artikelnummer
120360178
Hersteller Artikelnummer
321385
Hersteller Typ
SCC020030200
Hersteller Artikel Nr.:
321385
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 100/30 - 30 A Ladestrom, 12/24 VDC, 100 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, LED, IP22, Schraubklemme 13 mm², Schnittstelle (VE.direct)Ein Solar-Ladegerät wird über Solar-Module mit Energie versorgt und speichert diese dann in Batterien. Unter Verwendung der neusten und schnellsten Technologie maximiert das BlueSolar diese Energiegewinnung und lenkt sie auf intelligente Weise, um die Batterien in so kurzer Zeit wie möglich voll aufzuladen. Das Blue Solar erhält die Funktionsfähigkeit der Batterie und verlängert so ihre Lebensdauer. Modelle: 12/24/36/48 Volt


