VICTRON ENERGY - Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 150/35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321386
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 1.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025559
Sonepar Artikelnummer
120348880
Hersteller Artikelnummer
321386
Hersteller Typ
SCC020035000
Hersteller Artikel Nr.:
321386
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.250 kg
Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 150/35 - 35 A Ladestrom, 12/24/36/48 VDC, 150 Voc, 0,001 mA Eigenverbrauch, LED, IP22, Schraubklemme 13 mm², Schnittstelle (VE.direct) Ein Solar-Ladegerät wird über Solar-Module mit Energie versorgt und speichert diese dann in Batterien. Unter Verwendung der neusten und schnellsten Technologie maximiert das BlueSolar diese Energiegewinnung und lenkt sie auf intelligente Weise, um die Batterien in so kurzer Zeit wie möglich voll aufzuladen. Das Blue Solar erhält die Funktionsfähigkeit der Batterie und verlängert so ihre Lebensdauer. Modelle: 12/24/36/48 Volt


