VICTRON ENERGY - Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 150/60-MC4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321432
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025481
Sonepar Artikelnummer
120396356
Hersteller Artikelnummer
321432
Hersteller Typ
SCC010060300
Hersteller Artikel Nr.:
321432
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 150/60-MC4 60 A Ladestrom, 12/24/48 VDC, 150 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, LED, IP22, PV-Anschluß MC4, Schraubklemme 35 mm², Schnittstelle (VE.direct)