VICTRON ENERGY - Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 150/60-Tr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321397
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025474
Sonepar Artikelnummer
120389957
Hersteller Artikelnummer
321397
Hersteller Typ
SCC010060200
Hersteller Artikel Nr.:
321397
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
3.000 kg
Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 150/60-Tr 60 A Ladestrom, 12/24/48 VDC, 150 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, LED, IP22, Schraubklemme 35 mm², Schnittstelle (VE.direct)


