VICTRON ENERGY - Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 150/70-MC4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321457
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025528
Sonepar Artikelnummer
120396358
Hersteller Artikelnummer
321457
Hersteller Typ
SCC010070300
Hersteller Artikel Nr.:
321457
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 150/70-MC4 70 A Ladestrom, 12/24/48 VDC, 150 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, LED, IP22, PV-Anschluß MC4, Schraubklemme 35 mm², Schnittstelle (VE.direct)