VICTRON ENERGY - Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 150/70-Tr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321398
MPP-Tracking - Ja
Max. Ladestrom bei 40 °C - 60 A
Tiefentladeschutz - Ja
Display - optional
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025511
Sonepar Artikelnummer
120396357
Hersteller Artikelnummer
321398
Hersteller Typ
SCC010070200
Hersteller Artikel Nr.:
321398
MPP-Tracking:
Ja
Max. Ladestrom bei 40 °C:
60 A
Tiefentladeschutz:
Ja
Display:
optional
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
185 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060


