VICTRON ENERGY - Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 75/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321396
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076025306
Sonepar Artikelnummer
120396354
Hersteller Artikelnummer
321396
Hersteller Typ
SCC010010050R
Hersteller Artikel Nr.:
321396
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.500 kg
Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 75/10 10 A Ladestrom, 15 A Laststrom, 12/24 VDC, 75 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, LED, IP22, Schraubklemme 6 mm², Schnittstelle (VE.direct)


