VICTRON ENERGY - Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 75/15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321390
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8719076025320
Sonepar Artikelnummer
120348874
Hersteller Artikelnummer
321390
Hersteller Typ
SCC010015050R
Hersteller Artikel Nr.:
321390
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.500 kg
Solarladeregler MPPT Victron BlueSolar MPPT 75/15 - 15 A Ladestrom, 15 A Laststrom, 12/24 VDC, 75 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, LED, IP22, Schraubklemme 6 mm², Schnittstelle (VE.direct) Ein Solar-Ladegerät wird über Solar-Module mit Energie versorgt und speichert diese dann in Batterien. Unter Verwendung der neusten und schnellsten Technologie maximiert das BlueSolar diese Energiegewinnung und lenkt sie auf intelligente Weise, um die Batterien in so kurzer Zeit wie möglich voll aufzuladen. Das Blue Solar erhält die Funktionsfähigkeit der Batterie und verlängert so ihre Lebensdauer. Modelle: 12/24/48 Volt


