VICTRON ENERGY - Solarladeregler MPPT Victron SmartSolar 100/20 bis 48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321651
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 0.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076043027
Sonepar Artikelnummer
120554984
Hersteller Artikelnummer
321651
Hersteller Typ
SCC110020160R
Hersteller Artikel Nr.:
321651
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
0.650 kg
Solarladeregler MPPT Victron SmartSolar 100/20 bis 48V 20 A Ladestrom, 12/24/48 VDC, 100 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, IP43


