VICTRON ENERGY - Solarladeregler MPPT Victron SmartSolar 250/60-Tr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321578
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 3.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076050841
Sonepar Artikelnummer
120545112
Hersteller Artikelnummer
321578
Hersteller Typ
SCC125060221
Hersteller Artikel Nr.:
321578
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
3.600 kg
Solarladeregler MPPT Victron SmartSolar 250/60-Tr 60 A Ladestrom, 12/24/48 VDC, 250 Voc, 35 mA Eigenverbrauch, LED, LCD optional steckbar, IP43, Schraubklemme 35 mm², Schnittstelle (VE.Can, bluetooth), Hilfskontakt (Relais)


