VICTRON ENERGY - Solarladeregler MPPT Victron SmartSolar RS 450/100-MC4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322165
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 8.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076062721
Sonepar Artikelnummer
121209584
Hersteller Artikelnummer
322165
Hersteller Typ
SCC145110512
Hersteller Artikel Nr.:
322165
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
8.000 kg
Batteriespannung 48V, Nennladestrom 100A, Maximale DC-PV-Spannung 450V Abmessung 440 x 313 x 126mm


