VICTRON ENERGY - Solarladeregler MPPT VictronBlueSolar MPPT 100/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321384
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8719076025566
Sonepar Artikelnummer
120348879
Hersteller Artikelnummer
321384
Hersteller Typ
SCC020050200
Hersteller Artikel Nr.:
321384
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.300 kg
Solarladeregler MPPT VictronBlueSolar MPPT 100/50 - 50 A Ladestrom, 12/24 VDC, 100 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, LED, IP22, Schraubklemme 13 mm², Schnittstelle (VE.direct) Ein Solar-Ladegerät wird über Solar-Module mit Energie versorgt und speichert diese dann in Batterien. Unter Verwendung der neusten und schnellsten Technologie maximiert das BlueSolar diese Energiegewinnung und lenkt sie auf intelligente Weise, um die Batterien in so kurzer Zeit wie möglich voll aufzuladen. Das Blue Solar erhält die Funktionsfähigkeit der Batterie und verlängert so ihre Lebensdauer. Modelle: 12/24 Volt


