VICTRON ENERGY - Solarladeregler MPPT Wechselr. Ladeger. EasySolar 12/1600/70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CEP121621000
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 15.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076021599
Sonepar Artikelnummer
120348884
Hersteller Artikelnummer
CEP121621000
Hersteller Typ
CEP121621000
Hersteller Artikel Nr.:
CEP121621000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
15.000 kg
Solarladeregler MPPT Wechselrichter / Ladegerät Victron Charge controller MPPT Inverter/Charger Victron EasySolar 12/1600/70 - MPPT Laderegler IP21, Wechselrichter/Ladegerät 12V/1600VA/70A und AC Verteilung (2x10A+2x16A)