VICTRON ENERGY - Solarladeregler MPPT Wechselrichter / Ladegerät Victron EasySolar 12/1600/70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322301
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044087
Gewicht - 15.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076065012
Sonepar Artikelnummer
121413772
Hersteller Artikelnummer
322301
Hersteller Typ
CEP122161000
Hersteller Artikel Nr.:
322301
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044087
Gewicht:
15.000 kg
MPPT Laderegler IP21, Wechselrichter/Ladegerät 12V/1600VA/70A und AC Verteilung (2x10A+2x16A)Abmessungen: 745 x 214 x 110 mm (LxBxH), Das EasySolar vereint einen MPPT Solar-Laderegler, ein Wechselrichter-/Ladegerät und Wechseltromverteilung in einem einzigen Gerät. Die Installation des Gerätes ist einfach und es ist nur wenig Verkabelung nötig.


