Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar MPPT 100/20 bis 48V

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar MPPT 100/20 bis 48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321833

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85044060

  • Gewicht - 0.650 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076049845

Sonepar Artikelnummer

121047413

Hersteller Artikelnummer

321833

Hersteller Typ

SCC110020170R

Hersteller Artikel Nr.:

321833

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.650 kg

Solarladeregler Victron BlueSolar MPPT 100/20 bis 48V 20 A Ladestrom, 20 A Laststrom, 12/24/48 VDC, 100 Voc, 20 mA Eigenverbrauch, LED, IP22, Schraubklemme 6 mm², Schnittstelle (VE.direct) Maße: 113 x 100 x 60 mm (LxWxH)