VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321834
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 4.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076049852
Sonepar Artikelnummer
121047415
Hersteller Artikelnummer
321834
Hersteller Typ
SCC115110420
Hersteller Artikel Nr.:
321834
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
4.500 kg
Solarladeregler Victron BlueSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can 100A Ladestrom, 12/24/48 VDC, 150 Voc, 20 mA Eigenverbrauch, Schraubklemme 35 mm², Schnittstelle (VE.Direct und VE.Can), Maße: 216 x 295 x 103


