VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar MPPT 150/45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321952
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076053033
Sonepar Artikelnummer
121047414
Hersteller Artikelnummer
321952
Hersteller Typ
SCC115045222
Hersteller Artikel Nr.:
321952
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
1.300 kg
Solarladeregler Victron BlueSolar MPPT 150/45 45 A Ladestrom, 12/24/48 VDC, 150 Voc, 10 mA Eigenverbrauch, IP43 Maße: 130 x 186 x 70 mm (LxWxH)


