VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar MPPT 250/100-Tr VE.Can

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321906
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 4.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076050926
Sonepar Artikelnummer
121047417
Hersteller Artikelnummer
321906
Hersteller Typ
SCC125110441
Hersteller Artikel Nr.:
321906
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
4.500 kg
Solarladeregler Victron BlueSolar MPPT 250/100-Tr VE.Can 100A Ladestrom, 12/24/48 VDC, 250 Voc, 20 mA Eigenverbrauch, Schraubklemme 35 mm², Schnittstelle (VE.Direct und VE.Can), (LxWxH) Maße: 216 x 295 x 103 mm


