VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar MPPT 250/70-Tr VE.Can

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321905
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076050889
Sonepar Artikelnummer
121047416
Hersteller Artikelnummer
321905
Hersteller Typ
SCC125070441
Hersteller Artikel Nr.:
321905
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
3.000 kg
Solarladeregler Victron BlueSolar MPPT 250/70-Tr VE.Can 70A Ladestrom, 12/24/48 VDC, 250 Voc, 20 mA Eigenverbrauch, Schraubklemme 35 mm², Schnittstelle (VE.Direct und VE.Can), (LxWxH) Maße: 200 x 250 x 95 mm


