VICTRON ENERGY - Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321837
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044060
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076046189
Sonepar Artikelnummer
121047421
Hersteller Artikelnummer
321837
Hersteller Typ
SCC010010050
Hersteller Artikel Nr.:
321837
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.150 kg
Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-10A Modul 10 A, Last 10 A, 12/24 VDC, Eigenverbrauch 10 mA, LCD, IP20, Erdung Schraubklemme 6 mm², 2x 5 V USB Ausgang, programmierbar


